Lima para torno corte 2 (semifino), Longitud sin cola: 300mm

Número de artículo: 518200 300
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
82 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud sin cola (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Descripción de la forma semicircular
Tipo de corte Corte doble
Corte alemán 2
Grado de finura medio/a
Ocupación por los dos lados
Tipo de producto Lima para torno
Anchura 30 mm
Altura 7 mm
Longitud sin cola 300 mm
Norma DIN 7261
Mango Sin asa/mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 518200 300
EAN / GTIN 4009215007541
Número del fabricante 12376756
Fabricante/responsable Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 

Descripción

Ejecución:

Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las limas terminadas tienen una forma de dientes ideal determinada según cada tipo de lima. Estas limas especiales garantizan superficies limadas planas. Las limas especiales se fabrican con máquinas automáticas de precisión. Garantizan un gran rendimiento de la lima y una larga duración.
Picada por 2 lados con corte único (evacuación de viruta mejorada).