Puolipyöreä viila 200 mm

Tuote nro.: 513300 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
280 kappaletta varastossa
  • Muoto: E
  • Muodon kuvaus: puolipyöreä
  • Standardi: DIN 7261

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hakkaus 3
Hakkaustapa Hieno
Muoto E
Muodon kuvaus puolipyöreä
Viilapinnat kaikki sivut lovettu
Leveys × paksuus 21×6 mm
Hammastuksen pituus 200 mm
sis. viilan kahvan ei
Standardi DIN 7261
Tuotetyyppi Konepajaviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 513300 200
EAN / GTIN 4009215017632
Valmistajan numero 31522030

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 

Kuvaus

Malli:

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. Lattaviiloissa on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto.
Kaistahakkaus, puolitylppäkärkinen.

Käyttö:

Laadukas viila konepajakäyttöön; pitkä käyttöikä ja hyvä viilausteho.

Standardi:

DIN 7261 muoto E

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat