Lime mi-ronde 200 mm

Réf.: 513300 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock
  • Forme: E
  • Forme: mi-ronde
  • Norme: DIN 7261

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille 3
Type de taille Douce
Forme E
Forme mi-ronde
Surfaces de limage taillée sur tous les côtés
Section 21×6 mm
Longueur sans queue 200 mm
Avec manche de lime non
Norme DIN 7261
Type de produit Limes d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 513300 200
EAN / GTIN 4009215017632
Réf. fabricant 31522030

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 

Description

Exécution:

Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d’une taille exacte d’épaisseur et de profondeur uniformes. Les limes non convexes ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime.
Avec taille de face, semi-tronquées à l’avant.

Utilisation:

Limes de qualité pour une utilisation en atelier avec longue durée de vie et performances de limage élevées.

Norme:

DIN 7261 forme E

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange