Půlkulatý pilník, Sek 3 (jemný), Délka bez stopky: 200mm

Artiklové číslo: 513300 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
378 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka bez stopky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis – formulář
E; Polotupé výběhové; půlkulatý
Typ úderu
Jemný
Německé lomítko
3
Osazení
oboustranný
Druh produktu
Dílenský pilník
Šířka
21 mm
Výška
6 mm
Délka bez stopky
200 mm
Norma
DIN 7261
Násada/rukojeť
Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 513300 200
EAN / GTIN 4009215017632
Číslo výrobce 31522030
Výrobce/odpovědná osoba Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 

Popis

Provedení:

Polotovary jsou kované a broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. Nevypouklé pilníky mají tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku.
S drážkovým sekem; polotupý výběh.

Použití:

Kvalitní pilník pro použití v dílně s dlouhou životností a vysokým výkonem.

Norma:

DIN 7261 tvar E