Puolipyöreä viila 350 mm

Tuote nro.: 513100 350
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
  • Muoto: E
  • Muodon kuvaus: puolipyöreä
  • Standardi: DIN 7261

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hakkaus 1
Hakkaustapa Karkeahko
Muoto E
Muodon kuvaus puolipyöreä
Viilapinnat kaikki sivut lovettu
Leveys × paksuus 35×10 mm
Hammastuksen pituus 350 mm
sis. viilan kahvan ei
Standardi DIN 7261
Tuotetyyppi Konepajaviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 513100 350
EAN / GTIN 4009215017700
Valmistajan numero 31523510

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 

Kuvaus

Malli:

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. Lattaviiloissa on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto.
Kaistahakkaus, puolitylppäkärkinen.
tylppäkärkinen.

Käyttö:

Laadukas viila konepajakäyttöön; pitkä käyttöikä ja hyvä viilausteho.

Standardi:

DIN 7261 muoto E

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Hammastuksen pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin