Lime mi-ronde, Taille 1 (bâtarde), Longueur sans queue: 350mm

Réf.: 513100 350
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
129 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sans queue (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Description de la forme mi-ronde; type semi-tronqué à l’avant
Type de taille bâtarde
Taille allemande 1
Revêtement des deux côtés
Type de produit lime d’atelier
Largeur 35 mm
Hauteur 10 mm
Longueur sans queue 350 mm
Norme DIN 7261
Manche/poignée pas de poignée / manche

Identification et classification

Référence article 513100 350
EAN / GTIN 4009215017700
Réf. fabricant 31523510
Fabricant/personne responsable Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 

Description

Version:

The blanks are forged and ground; manufactured with an exact cut of even density and depth using special machines. These non-convex files have tooth profiles appropriate to each grade of file.
With helical cut; convex end.
Plain end.

Application:

The quality file for workshop use with long tool life and high removal rate.

Standard:

DIN 7261 form E