Pinnankarheusmittari tulostimen kanssa, Tyyppi: M310

Tuote nro.: 499003 M310
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

  • 328,90 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: USB-liitäntä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

enimmäismittausalue 350 µm
enimmäismittausalue 0,014 tuuma
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Liitäntä USB-liitäntä
Mittausmatkan pitkittäisluenta 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Mittausmatkat normin mukaiset 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automaattinen / N × Lc vapaasti valittavissa
Cut-Off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Mittausnopeus 0,5 / 1,0 mm/s
Mittauskärki 2 µm
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Tulkintayksikön pituus 160 mm
Tulkintayksikön leveys 50 mm
Tulkintayksikön korkeus 77 mm
Tulkintayksikön paino 0,5 kg
Tuotetyyppi Karheudenmittauslaite

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 499003 M310
EAN / GTIN 4059192064587
Valmistajan numero 6910267
Valmistaja/vastuuhenkilö MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Kuvaus

Malli:

Kannettava karheudenmittauslaite tarkkaan ja norminmukaiseen karheudenmittaukseen ja tulosten dokumentointiin. Integroitu kalibrointinormaali (voidaan irrottaa). Suuri, valaistu 4,3 tuuman TFT-kosketusnäyttö. Käännettävä näyttö. Syöttölaitetta voi käyttää integroituna tai erikseen. LED-valopalkit tilan näyttöön (vihreä - akun tilan näyttö, punainen - virheilmoitus, sininen - mittaus, tiedonsiirto), integroitu korkeuden säätö, tietojen tallennus TXT-, X3P-, CSV- ja PDF-tiedostoon. ISO 16610 − 21 -standardin mukainen (korvaa DIN EN ISO 11562 -standardin) Gauss-suodatin, DIN EN ISO 13565 − 1 -standardin mukainen erikoissuodatin, DIN EN ISO 3274 -standardin mukainen IS-suodatin (voidaan kytkeä pois päältä). Toleranssin valvonta.

Etu:

  • Virran kytkemisen jälkeen heti käyttövalmis − helppo käyttää ilman koulutusta.
  • MarConnect Duplex -liittymä mittauksen ulkoiseen käynnistämiseen.
  • USB A -liittymä (esim. langattomalle tikulle ja skannerille).
  • USB B -liittymä (esim. käytettäväksi massamuistina, verkkopistokkeen liitäntä).
  • Dokumentointi valinnaisella profiilien tai tulosten tulostamisen mahdollistavalla lämpötulostimella langattoman tai kaapeliyhteyden kautta.
  • Mittaustulosten siirto kaapeliyhteyden kautta tai valinnaisesti langattomasti.
  • MarWin Roughness Viewer -ohjelmisto mahdollistaa helpon analysoinnin, esim. lokien laatimisen jopa 100 profiilitiedostosta (ladattavissa ilmaiseksi).
  • Mittausohjelmien tallennus (Quick & Easy).
  • Skannaa QR-/viivakoodit, jotta voit käynnistää määritetyt mittausohjelmat ja lukea työkappaletiedot (skanneri ei sisälly toimitukseen).
  • Skannaa QR-/viivakoodit ja aloita määritetyt mittausohjelmat ja lue työkappaletiedot.
  • Automaattinen Cut off -valinta.
  • Start-painike samalla myös home-painike, vie suoraan aloitusnäkymään.
  • Pikasiirtymä suosikkitoimintoihin asettamalla suosikit näyttöön.
  • MarSurf M 310:n kauko-ohjaus (SPC) ulkoisen ohjelmiston avulla.
  • IATF 16949 -yhteensopiva – varma jäljitettävyys MarConnect-liittymän kautta.
  • Mittaus standardien DIN EN ISO 4287/4288 DIN EN ISO 21920‑2:2021 mukaisesti

Toimituksen sisältö:

Mukana syöttöyksikkö, käsiprisma, vakioanturi nro 499004 koot 6 − 350, integroitu karheusvertailumalli nro 499575. Tehtaan kalibrointisertifikaatti, integroitu korkeuden säätö, anturinsuoja, laturi/verkkolaite, käyttöohjeet, olkalaukku, mini-USB-kaapeli, syöttöyksikön jatkojohto, kantolaukku nro 499016.
Lisäksi Bluetooth®-tulostin nro 499017.

Erikoistarvike:

Vara- tai erikoisanturit nro 499004, anturin jatkokappale nro 499008, anturisuojus nro 499038, mittausjalusta nro 499011; 498857, tiedonsiirtokaapeli MarConnect Duplex -liittymään nro 498941 koko USB2, skanneri

Varaosa:

Akku nro 499548 koko AKKU.

Ohje:

Poikittaisluentasarja saatavilla tilauksesta.