Kierre Menotulkkirengas 6g, Kierre: M6

Tuote nro.: 486010 M6
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
119 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Standardi: DIN 13
  • Kierretyyppi: M

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 13
Tulkkityyppi menotulkki
Laatu 6
Toleranssialue g
Toleranssiluokka 6g
Kierretyyppi M
Kierre M6
Kierteennousu 1 mm
Tuotetyyppi Kierremenorengastulkki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 486010 M6
EAN / GTIN 2050001037145
Valmistaja/vastuuhenkilö Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Kuvaus

Malli:

Hiottu ensimmäinen kierre (1 mm:n noususta alkaen) poistaa karkean lian työkappaleesta ja estää ensimmäisen kierteen ennenaikaisen murtumisen. Rakenne standardien DIN 2279 − 2299 mukainen.

Käyttö:

Metrisille ISO-kierteille, oikeakätinen DIN 13.

Standardi:

Toleranssit ja mittaerot ovat standardin DIN ISO 1502 mukaiset.

Ohje:

Haluttaessa on saatavissa kierretulkkeja Whitworth-, trapetsi-, pyörö-, UNC-, UNF- ja NPT-kierteille ja vasenkätisille kierteille, joissa on muu nousu.