Lämmön- ja kosteusmittalaitteet 605I

Tuote nro.: 474184 605I
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue, suhteellinen kosteus 0 % - 100 %
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR3
Mittausalue - lämpötila −20 °C - 60 °C
Paino 86 g
Pituus 220 mm
Leveys 30 mm
Korkeus 24 mm
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 4
Tuotetyyppi Lämmön- ja kosteusmittalaitteet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 474184 605I
EAN / GTIN 4029547022524
Valmistajan numero 0560 2605 02

Kuvaus

Malli:

Kompaktit ja älypuhelimelle optimoidut mittauslaitteet. Kaikki mittaustiedot lähetetään suoraan maksuttomaan teston Smart Probes -sovellukseen (järjestelmän vaatimukset: iOS 8.3 tai Android 4.3 tai uudempi / Bluetooth 4.0) ja ne voidaan lukea mobiililaitteella, tulostaa ja lähettää suoraan sähköpostitse.
  • Näytölle saa näkyviin jopa 6 Smart Probe -laitetta yhtä aikaa.
  • Voit lukea mittausarvot helposti ja langattomasti mobiililaitteella.
  • Mittausarvojen muutokset esitetään kaaviona tai taulukkona.
  • Mittaustuloksia voidaan täydentää valokuvilla.

Lämpöhygrometri, jota voi käyttää älypuhelimella. Ilmankosteuden ja -lämpötilan mittaukseen huoneissa ja kanavissa. Kastepisteen ja kostean lämpötilan automaattinen mittaus. Taivutettavissa 0°, 45°, 90°.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 4 paristoa nro 081561, koko LR3 sekä kalibrointitodistuksen.

Ohje:

Muita Smart Probe -laitteita (lämpömittari, pihti-lämpömittari, paine-eromittari ja korkeapainemittari) tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat