Kevytmetallivesivaa'at magneetilla 800 mm

Tuote nro.: 467345 800
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tarkkuus normaaliolosuhteissa 0,5 mm/m
Virheraja lakimittauksessa 0,5 mm/m
Pituus 800 mm
Tuotetyyppi Vesivaaka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 467345 800
EAN / GTIN 4007368115267

Kuvaus

Malli:

Vankka, jauhepinnoitettu alumiiniprofiili, jossa jyrsitty mittauspinta.
  • Pyöreät libellit, joissa suurennusominaisuus.
  • Voimakas magneettijärjestelmä.