Nivel de burbuja de metal ligero con imán, Longitud: 800mm

Número de artículo: 467345 800
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 800 mm
Con imán sí
Material carcasa aluminio
Color gris
Margen de error en posición normal 0,5 mm/m
Margen de error en la medición por encima de la cabeza 0,5 mm/m
Propiedades magnéticas Imán permanente
Tipo de producto nivel de burbuja

Identificación y clasificación

Número de artículo 467345 800
EAN / GTIN 4007368115267
Número del fabricante 699080M-22
Fabricante/responsable Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Descripción

Ejecución:

Perfil de aluminio estable con recubrimiento de pintura en polvo al horno con superficies de medición fresadas.
  • Burbujas circulares con efecto lupa.
  • Con imanes fuertes e internos.