Lichtmetalen waterpas met magneet 800 mm

Artikelnummer: 467345 800

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Maximale afwijking in normale positie 0,5 mm/m
Maximale afwijking bij bovenhands meten 0,5 mm/m
Lengte 800 mm
Producttype Waterpas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467345 800
EAN/GTIN 4007368115267

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiel aluminiumprofiel met poedercoating en gefreesde meetvlakken.
  • Ronde libellen met loepeffect.
  • Met sterk magneetsysteem.