Laseretäisyysmittari GLM50-27C

Tuote nro.: 465560 GLM50-27C
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
  • Liitäntä: Bluetooth-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 65

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja GLM50-27C
Mittaustarkkuus ± 1,5 mm
Jalustakierre 1/4 tuuma
Liitäntä Bluetooth-liitäntä
IP-suojausluokka IP 65
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Tuotenro, paristot/akut 081551 LR6
Kantama 50 m
Yhteen-/vähennyslasku kyllä
Minimi- ja maksimimittaus kyllä
Pintojen ja määrien lasku kyllä
Epäsuora mittaus (Pythagoraan lause) kyllä
Kaltevuudentunnistin 360 astetta
Viimeisten mittausten haku kyllä
Virtalähde 081551 LR6
Paristojen kesto (mittaukset) 25 000
Laserluokka - IEC 825-1 2
Pituus 119 mm
Leveys 53 mm
Korkeus 29 mm
Paino 200 g
Tuotetyyppi Etäisyysmittari

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 465560 GLM50-27C
EAN / GTIN 4059952518824
Valmistajan numero 0601072T00

Kuvaus

Malli:

Laseretäisyysmittalaite, jossa on vankka, iskunkestävä, roiskevesi- ja pölysuojattu kotelo. Roiskevesi- ja pölysuojattu (IP 54). Laserluokka 2, IEC 825-1.
Helppo käyttää entistä paremman käyttöliittymän ja valaistun näytön ansiosta. Linjatoiminto. Integroitu 360°:n kaltevuudentunnistin näyttää kohteen kaltevuuden suoraan ja mahdollistaa epäsuoran korkeuden mittauksen. Digitaalisten pohjapiirrosten laatiminen, valmiiden pohjapiirrosten tuominen, muokkaaminen ja tulosten vieminen sekä helppo rakennuksen mitoittaminen. Nopea ja tehokas tiedonsiirto ja dokumentointi Bluetooth-yhteyden ja Bosch MeasurOn -sovelluksen ansiosta.

Toiminto:

IP64: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää suojapussin.
Sisältää paristot nro 081551 LR6.

Erikoistarvike:

Mittausjalusta nro 468558

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin