Laserski daljinomjer GLM50-27C

Artikl br.: 465560 GLM50-27C
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
  • Prihvat: Bluetooth prihvat
  • IP-klasa zaštite: IP 65

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija GLM50-27C
Točnost mjerenja ±1,5 mm
Navoj stativa 1/4 col
Prihvat Bluetooth prihvat
IP-klasa zaštite IP 65
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081551 LR6
Doseg 50 m
zbrajanje/oduzimanje da
Minimalno/maksimalno mjerenje da
Izračun površine i volumena da
neizravno mjerenje (Pitagora) da
Senzor za nagib 360 stupanj
Pozivanje zadnjih mjerenja da
Opskrba energijom 081551 LR6
Vijek trajanja baterije (mjerenja) 25.000
Razred lasera prema IEC 825-1 2
Duljina 119 mm
širina 53 mm
Visina 29 mm
Težina 200 g
Vrsta proizvoda Mjerač razmaka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 465560 GLM50-27C
EAN / GTIN 4059952518824
Broj proizvođača 0601072T00

Opis

Izvedba:

Laserski uređaj za mjerenje udaljenosti s robusnim kućištem otpornim na udarce, sa zaštitom od prskanja vode i prašine. Osvijetljeni zaslon s tri retka za optimalnu čitljivost. Razred lasera 2 prema IEC 825-1.
Jednostavno rukovanje s poboljšanom korisničkom površinom te osvijetljenim zaslonom. Funkcija isključivanja. Integrirani 360° senzor nagiba pokazuje nagib objekta direktnim prislanjanjem kućišta te omogućuje indirektno mjerenje visine. Izrada digitalnih tlocrta, uvoz, obrada postojećih tlocrta te izvoz rezultata rada kao i jednostavno kotiranje gradilišta. Brz i učinkovit prijenos podataka i dokumentiranje pomoću spajanja na Bluetooth i aplikacije Bosch MeasureOn App.

Funkcija:

IP64: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje zaštitnu torbu.
Uključuje baterije br. 081551 LR6.

Dodatni pribor:

Mjerni stativ Nr. 468558

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema
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
    Tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu