Acélvonalzó, hajlékony, keskeny, rozsdamentes mattított 150 mm

Cikkszám: 461800 150
(15,47 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 30,30 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
2 481 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: EG II
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG II
Alapanyag Nemesacél, INOX
Hossz 150 mm
Keresztmetszet szélessége 13 mm
Keresztmetszet vastagsága 0,5 mm
Termék fajtája Vonalzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 461800 150
EAN / GTIN 4045197234865

Leírás

Kivitel:

Rozsdamentes rugóacél szalagból. Tiszta, elektrolitikusan mart, fekete osztásvonalak és számok sima felülettel. Jól leolvasható. A sérülésvédelem érdekében az élek lekerekítettek.
Felső él ½ mm-es osztással és alsó él 1 mm-es osztással.
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
    Teljes hossz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz