Konepajaviivain terästä ilman mitta-asteikkoa 500 mm

Tuote nro.: 461300 500
(33,24 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
82 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 500 mm
Poikkileikkauksen leveys 40 mm
Poikkileikkauksen paksuus 5 mm
Tuotetyyppi Konepajaviivain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 461300 500
EAN / GTIN 4045197206947

Kuvaus

Malli:

Ilman mm-jakoa. Terästä, joka puolelta hiottu ja kiillotettu.