Règle d’atelier en acier sans graduation, Longueur: 500mm

Réf.: 461300 500
Prix par 1 Unité (28,28 € / 1 Metre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
Sur demande
Disponibilité
172 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Graduations sans vernier
Matériau Acier.
Longueur totale 500 mm
Largeur totale 40 mm
Hauteur totale 5 mm
Type de règle Règles d'atelier
Sommaire pièce unique
Type de produit règle

Identification et classification

Référence article 461300 500
EAN / GTIN 4045197206947
Réf. fabricant 461300 500
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Sans graduation millimétrique. En acier, toutes les faces sont finies et polies.