• Wir ziehen um!
    Ab 12. Dezember ist der Schweizer eShop wegen einer Systemumstellung nicht mehr erreichbar.
    Ab 15. Dezember finden Sie den neuen eShop unter sfs.ch.
    Bestehende Kunden erhalten vorab eine E-Mail mit allen wichtigen Informationen.

Werkstattlineal aus Stahl ohne Maßeinteilung, Länge: 500mm

Artikel-Nr.: 461300 500
Preis pro 1 Stück (CHF 31.90 / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • CHF 6.20 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
  • CHF 9.10 /Stk.
    Lieferung in 1 - 2 Wochen
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Werkstoff: Stahl

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Werkstoff Stahl
Länge 500 mm
Querschnitt Breite 40 mm
Querschnitt Stärke 5 mm
Produktart Werkstattlineal

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 461300 500
EAN / GTIN 4045197206947
Herstellernummer 461300 500
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ohne mm-Teilung. Aus Stahl, alle Seiten geschlichtet und poliert.