Kärkiharppi 320 mm

Tuote nro.: 457000 320
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukaväli 285 mm
Leuan poikkipinta 7×7 mm
Pituus L 320 mm
Tuotetyyppi Harppi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 457000 320
EAN / GTIN 4045197883124

Kuvaus

Malli:

Vahva muoto, pitkät leuat, työkaluterästä. Karkaistut ja hiotut kärjet tai mittauspinnat. Läpimenevä kara, säätömutteri pika- ja hienosäätöä varten. Rengasjousi pitää jousivoiman vakiona.
Vaihdettavat kärjet.

Varaosa:

Vaihtoteräskärkisarja, 2 osaa, nro 457010.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Pituus L (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin