Jalusta 2

Tuote nro.: 442140 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
209 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli Magneettikytkin
Kiinnityskierre M10×1,25
Liitäntäkierteen asemointi sivulla
Pitovoima 1 300 N
Pituus 117 mm
Leveys 50 mm
Korkeus 55 mm
Tuotetyyppi Magneettijalka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 442140 2
EAN / GTIN 4045197367389

Kuvaus

Malli:

Kiinteät magneettijalat, prismatuki ja vipukytkin. Magneettitoiminto vaikuttaa jalan prismamaiselta ja tasaiselta alapuolelta ja litteältä kääntöpuolelta. Kiinnittyy kaikille tasaisille ja lieriömäisille pinnoille.
Vahvat iskumagneetit, joissa prismatuki. Kytkentä kääntövivulla.

Sopii:

Nivelvarret nro 442110 ja 44 2114.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat