{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 75 mm - 88 mm | |
Lukema | 0,005 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 0,006 mm | |
Mittarummun ⌀ | 23 mm | |
Mitta a | 3,4 mm | |
Vakiomittaussyvyys | 105 mm | |
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa | 255 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kokonaispituus | 156 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 429000 75-88 | |
EAN / GTIN | 4946368517759 | |
Valmistajan numero | 368-772 |