{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 125 mm - 150 mm | |
Lukema | 0,005 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 0,01 mm | |
Mittarummun ⌀ | 23 mm | |
Mitta a | 19,6 mm | |
Vakiomittaussyvyys | 147 mm | |
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa | 297 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kokonaispituus | 249 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 429000 125-150 | |
EAN / GTIN | 4946368517780 | |
Valmistajan numero | 368-775 |