Innermikrometer 75-88 mm

Article no.: 429000 75-88
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 55,91 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 544,71 /pcs.
  • NOK 411,67 /pcs.
on request
På lager
8 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Mättrummans gradering: 1/50
  • förpackning: Stabil box

Produktinformasjon

Technical Data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 75 mm - 88 mm
avläsning 0,005 mm
Mättrummans gradering 1/50 mm
felgräns 0,006 mm
Mättrummans ⌀ 23 mm
mått a 3,4 mm
standardmätdjup 105 mm
mätdjup med förlängning 255 mm
Mätteknik analog
totallängd 156 mm
förpackning Stabil box
Produktslag 3-punkts innermikrometer

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 429000 75-88
EAN / GTIN 4946368517759
Manufacturer number 368-772

Beskrivelse

Utförande:

Rostfritt, alla avläsningsdelar bländfritt förkromade. Mättrumma med kolsvart skala och känselvred.
För genomgående hål med mätytor av härdat stål.

Specialtillbehör:

Förlängningar nr 429010, kontrollringar nr 484030.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar
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
    mätområde (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen