{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 125 mm - 150 mm | |
avläsning | 0,005 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,01 mm | |
Mättrummans ⌀ | 23 mm | |
mått a | 19,6 mm | |
standardmätdjup | 147 mm | |
mätdjup med förlängning | 297 mm | |
Mätteknik | analog | |
totallängd | 249 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikkelkode | 429000 125-150 | |
EAN / GTIN | 4946368517780 | |
Manufacturer number | 368-775 |