Digitaalinen kaarimikrometrisarja 0-100 mm

Tuote nro.: 421496 0-100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 126,50 € /kpl
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 224,83 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
88 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 863
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 863
Mittausalue 0 mm - 100 mm
IP-suojausluokka IP 54
mittaustekniikka digitaalinen
Mikrometrien määrä 4
Säätömittojen määrä 3
Pakkaus kestävä rasia
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 4
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi Kaarimikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 421496 0-100
EAN / GTIN 4062406063221

Kuvaus

Malli:

Selkeälukuinen näyttö. Kovametalliset mittauspinnat.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Kaarimikrometri nro 421492 ja siihen kuuluvat asetusmitat.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat