{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 0 mm - 25 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 4 µm | |
Karan ⌀ | 6,5 mm | |
Mittarummun ⌀ | 17,5 mm | |
Tuntoräikkä | kyllä | |
Eristetty käsisuojus | kyllä | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 420410 0-25 | |
EAN / GTIN | 4059192003647 | |
Valmistajan numero | 4134000 | |
Valmistaja | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |