{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Standard | Tvornička norma | |
| Mjerno područje | 0 mm - 25 mm | |
| Očitavanje | 0,01 mm | |
| Podjela mjernog bubnja | 1/50 mm | |
| Granica odstupanja | 4 µm | |
| Vreteno ⌀ | 6,5 mm | |
| Mjerni bubanj ⌀ | 17,5 mm | |
| Osjetilna račna | Da | |
| Izolacijska zaštita za ruke | Da | |
| Mjerna tehnika | analogno | |
| Pakiranje | stabilna kutija | |
| Vrsta proizvoda | Mikrometar |
| Broj artikla | 420410 0-25 | |
| EAN / GTIN | 4059192003647 | |
| Broj proizvođača | 4134000 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |