{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Syvyysmitta | kulmikas 3,6×1,7 | |
Mittausalue | 0 mm - 150 mm | |
Lukematarkkuus (pyöreä asteikko) | 0,01 mm | |
Osoittimen kierros | 1 mm | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,03 mm | |
Leukapituus | 40 mm | |
Ristikärkien pituus | 13 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Kellotyöntömitta |
Tuotekoodi | 412415 150/01 | |
EAN / GTIN | 7630041105414 | |
Valmistajan numero | 00510050 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kellotyöntömitta 150/01
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
178,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
334 kappaletta varastossa
86,02 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukematarkkuus (pyöreä asteikko) | 0,01 | 0,01 |
Standardi | ISO 13385 | ISO 13385 |
Leukapituus | 40 | 40 |
Syvyysmitta | kulmikas 3,6×1,7 | kulmikas 4,8×1,7 |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |
Osoittimen kierros | 1 | 1 |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen |