Työntömitta Vasenkätisille 150 mm

Tuote nro.: 410405 150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 10,87 € /kpl
  • 19,55 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
514 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: INOX
  • kaikki osat: Karkaistu
  • Kierretaulukko: Työntömittataulukko

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ISO 13385
Mittausalue 0 mm - 150 mm
Lukema 0,05 mm
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Jaotus 1/20 mm
Jaotus 1/128 tuuma
Mittapoikkeama E MPE ±0,05 mm
Syvyysmitta käytettävissä kyllä
Syvyysmitta kulmikas 3,7×1,3
Kiinnitys Lukitusruuvi yläpuolella
Leukapituus 40 mm
mittaustekniikka analoginen
Raaka-aine INOX
kaikki osat Karkaistu
Pakkaus Tasku
Kierretaulukko Työntömittataulukko
Tuotetyyppi Yleiskäyttöinen työntömitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 410405 150
EAN / GTIN 4045197217677

Kuvaus

Malli:

Asteikko-osat heijastamattomiksi mattakromattu.
Lukitusruuvi yläpuolella.
Tiheä, selkeä asteikko.
Mittauspinnat tarkkuusläpättyjä.
Vasenkätisille.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kierretaulukon nro 412180 työntömitan taustapuolelle.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat