Slankmatis kairiarankiams, Matavimo diapazonas: 150mm

Prekės Nr.: 410405 150
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 10,05 € /vnt.
  • 18,05 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
465 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Norma: ISO 13385
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Gylmatis: kampuotas 3,7×1,3
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX
  • visos dalys: grūdintas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma ISO 13385
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 150 mm
Padalos vertė 0,05 mm
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Padalos vertė 1/20 mm
Padalos vertė 1/128 in
Matavimo nuokrypis E MPE ±0,05 mm
Yra gyliamatis taip
Gylmatis kampuotas 3,7×1,3
Fiksavimas Reguliavimo varžtas viršuje
Antgalių ilgis 40 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visos dalys grūdintas
Pakuotė Dėklas
Sriegių lentelė Slankmačių lentelė
Produkto rūšis Universalus slankmatis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 410405 150
EAN / GTIN 4045197217677
Gamintojo numeris 410405 150
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Chromuoti užrašai chromuoti, matiniai. Fiksavimo varžtas viršuje.
Tiksli, kontrastinga skalė. Matavimo plokštumos tiksliai šlifuotos. Kairiarankiams.

Tiekiama:

Su sriegių lentele Nr. 412180, skirta slankmačio galinei pusei.

Pastaba:

Versiją dešiniarankiams rasite Nr. 410200 dyd. 150.