Pomično mjerilo za ljevake 150 mm

Artikl br.: 410405 150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 10,02 € kom.
  • 18,02 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
514 dijelovi na zalihi
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX
  • sve dijelove: kaljeno
  • Tablica s navojima: Tablica pomičnih mjerila

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ISO 13385
Mjerno područje 0 mm - 150 mm
Očitavanje 0,05 mm
Očitavanje mm / inča
Podjela 1/20 mm
Podjela 1/128 col
Odstupanje mjerenja E MPE ±0,05 mm
Postojeći dubinomjer da
Dubinomjer kutno 3,7×1,3
Blokada Zaustavni vijak s gornje strane
Duljina kraka 40 mm
Mjerna tehnika analogno
Materijal Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove kaljeno
Pakiranje Etui
Tablica s navojima Tablica pomičnih mjerila
Vrsta proizvoda Univerzalno pomično mjerilo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 410405 150
EAN / GTIN 4045197217677

Opis

Izvedba:

Skala za očitavanje mat kromirana bez odsjaja.
Sa zaustavnim vijkom s gornje strane.
Precizna skala izrazitog kontrasta.
Mjerne površine lepane.
Za ljevake.

Opseg isporuke:

Uključujući tablicu navoja br. 412180 za stražnju stranu mikrometra.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi