Stezni trn za pozicioniranje 20X25 mm

Artikl br.: 370105 20X25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 38 mm
Širina ključa 2 6 mm
Duljina l2 13,6 mm
Duljina l3 10 mm
Sila stezanja 6 kN
za stezne ploče ± 0,05 20 mm
Vrsta proizvoda Povlačni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370105 20X25
EAN / GTIN 4045197949400

Opis

Prednost:

  • Zahvaljujući opružnom prenaprezanju ne dolazi do preopterećenja te nije podložan trošenju.
  • Antivibracijski.
  • Automatski, bez slučajne aktivacije kod vibracija.
  • Visoka preciznost ponavljanja od ± 0,03 mm.
  • Plitka ugradnja.
  • Jednostavno rukovanje.

Upotreba:

Za brzo stezanje, pričvršćivanje, podešavanje, zamjenu i osiguravanje obradaka, ploča, naprava itd.

Materijal:

Poboljšani čelik, bruniran