Kiilakiinnitin, jossa on kaksipuolinen työstövara kapea, Kierre M x pituus L: M8X25mm

Tuote nro.: 370031 M8X25
Uusi tuote
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kierre M x pituus L (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierre M8
Pituus L 25 mm
A minimi 36,5 mm
A maksimi 39,5 mm
Leveys B 24 mm
Korkeus C 15 mm
Korkeus E 2 mm
Enimmäiskiinnitysvoima 11 kN
Tuotetyyppi Vetokiinnitin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 370031 M8X25
EAN / GTIN 4059245032853
Valmistaja/vastuuhenkilö Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Kuvaus

Käyttö:

  • Kiilapinnat tuottavat suuria kiinnitysvoimia.
  • Kiilakiinnittimiä voidaan käyttää kierreaukoissa tai T-urissa.
  • Kun kiinnitysruuvi kierretään sisään, kiinnityssegmentit painuvat työkappaletta vasten.
  • Kaksoiskiilan pitkänomainen reikä mahdollistaa siirtämisen ja toleranssin tasaamisen. Siirtoväli: M8 = ± 0,5 mm; M10 ja M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
  • Kiilakiinnittimet soveltuvat moninkertaiseen kiinnittämiseen.
  • Työstövara mahdollistaa ääriviivojen mukaiset säädöt.

Raaka-aine:

Kaksoiskiila ja kiinnityssegmentit nuorrutusterästä, karkaistu, musta.

Ohje:

Työstövara kiinnitysleukaa kohti on 3 mm M8X25-mallissa ja 5 mm M10X25-, M12X40- ja M16X60-malleissa.