Brida de cuña con tolerancia de mecanizado de doble cara estrecho, Rosca M x Longitud L: M8X25mm

Número de artículo: 370031 M8X25
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca M x Longitud L (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Keilspanner mit doppelseitiger Bearbeitungszugabe schmal
Rosca M M8
Tipo de producto Tensor de cuña
Longitud del cuerpo base L3 25 mm
Con tornillo / rosca
Para ranuras en T
Material acero bonificado.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 370031 M8X25
EAN / GTIN 4059245032853
Número del fabricante K0649.3108
Fabricante/responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Descripción

Aplicación:

  • Las superficies de cuña generan altas fuerzas de sujeción.
  • Las bridas de cuña se pueden utilizar en agujeros roscados o ranuras en T.
  • Cuando el tornillo de sujeción está atornillado, los segmentos de sujeción presionan contra las piezas de trabajo.
  • Un agujero ranurado en la doble cuña permite el desplazamiento y la compensación de la tolerancia. Distancia de desplazamiento: M8 = ± 0,5 mm; M10 y M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
  • Las bridas de cuña son adecuadas para múltiples operaciones de sujeción.
  • El margen de mecanizado permite ajustes de contorno.

Material:

Doble cuña y segmentos de sujeción de acero templado, endurecido, negro.

Nota:

La capacidad de mecanizado por mordaza de sujeción es de 3 mm para la versión M8X25 y de 5 mm para las versiones M10X25; M12X40 y M16X60.