Tensor de cunha com sobremedida para maquinagem em ambos os lados estreito, Rosca M x comprimento L: M8X25

N.º do artigo: 370031 M8X25
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
24 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Rosca M x comprimento L Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Rosca M8
Comprimento L 25 mm
A mínimo 36,5 mm
A máximo 39,5 mm
Largura B 24 mm
Altura C 15 mm
Altura E 2 mm
força de fixação máxima 11 kN
Tipo de produto Grampo de fixação por força descendente

Identificação e classificação

Número do artigo 370031 M8X25
EAN/GTIN 4059245032853
Fabricante/responsável Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Descrição

Vantagem:

  • As superfícies em cunha geram altas forças de aperto.
  • Os tensores de cunha podem ser usados em furos roscados ou ranhuras em T.
  • Ao enroscar o parafuso de aperto, os segmentos de aperto são pressionados contra as peças de trabalho.
  • Um furo oblongo na cunha dupla permite o deslocamento e a compensação das tolerâncias. Distância de deslocamento: M8 = ± 0,5 mm; M10 e M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
  • Os tensores de cunha são adequados para operações de aperto repetidas.
  • A sobremedida para maquinagem permite ajustes adaptados aos contornos.

Material:

Cunha dupla e segmentos de aperto de aço temperado, endurecido, preto.

Nota:

A sobremedida para maquinagem por mordente de aperto é de 3 mm para a versão M8X25 e de 5 mm para as versões M10X25, M12X40 e M16X60.