{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kierre | M8 | |
| Pituus L | 25 mm | |
| A minimi | 30,5 mm | |
| A maksimi | 33,5 mm | |
| Leveys B | 24 mm | |
| Korkeus C | 15 mm | |
| Korkeus E | 2 mm | |
| Enimmäiskiinnitysvoima | 15 kN | |
| Tuotetyyppi | Vetokiinnitin |
| Tuotekoodi | 370026 M8X25 | |
| EAN / GTIN | 4059245032693 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de |