Coin de serrage, version étroite lisse, Filetage M x longueur L: M8X25mm

Réf.: 370026 M8X25
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
74 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M x longueur L (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M8
Longueur L 25 mm
A minimum 30,5 mm
A maximum 33,5 mm
Largeur B 24 mm
Hauteur C 15 mm
Hauteur E 2 mm
Force serrage max. 15 kN
Type de produit Etau plaqueur

Identification et classification

Référence article 370026 M8X25
EAN / GTIN 4059245032693
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Utilisation:

  • Les surfaces de serrage génèrent des forces de serrage élevées.
  • Les coins de serrage peuvent être utilisés dans des alésages filetés ou des rainures en T.
  • Lors du serrage de la vis de serrage, les mors de serrage appuient contre les pièces.
  • Un trou oblong dans le coin double permet le déplacement et la compensation de tolérance. Course de déplacement: M8 = ± 0,5 mm; M10 et M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
  • Les coins de serrage conviennent pour des serrages multiples.

Matière(s):

Coin double et mors de serrage en acier pour traitement thermique, trempé, noir.