Klínové svorky, úzký design hladké, Závit M x délka L: M8X25mm

Artiklové číslo: 370026 M8X25
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit M x délka L (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M8
Délka závitu 25 mm
Druh produktu Klínový upínač
Se šroubem / závitem ano
Pro T-drážky ano
Materiál ocel k zušlechtění
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 370026 M8X25
EAN / GTIN 4059245032693
Číslo výrobce K0039.1108
Výrobce/odpovědná osoba Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Popis

Použití:

  • Klínové povrchy vytvářejí vysoké upínací síly.
  • Klínové svorky lze používat v závitových otvorech nebo T-drážkách.
  • Po zašroubování upínacího šroubu se upínací segmenty tisknou na obrobky.
  • Podlouhlý otvor ve dvojitém klínu umožňuje posuvný pohyb a vyrovnání tolerance. Dráha posunutí: M8 = ± 0,5 mm; M10 a M12 = ± 1,0 mm; M16 = ± 1,5 mm.
  • Klínové svorky jsou vhodné na více operací upínání.

Materiál:

Dvojité klínové a upínací segmenty, ocel k zušlechtění, kalená, černá.