Excentrische spanklem 12 mm

Artikelnummer: 370009 12

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 41,52 / Stuk
  • van 2 Stuk
    € 34,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schroefdraad M M8
Zeskantschijf SW 21 mm
Inbusschijf SW1 5 mm
SW2 4 mm
Excenterafstand S1 1 mm
Schijfhoogte H 4,8 mm
Lengte L 27,9 mm
Spankracht 3,6 kN
Maximaal aanhaalmoment 11,3 Nm
maximaal aanhaalmoment borgschroef 17 Nm
Producttype Excentrische spanklem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 370009 12
EAN/GTIN 4046368509263
Nummer fabrikant 50426

Omschrijving

Uitvoering:

  • Weinig ruimte nodig, daardoor weinig storende contouren.
  • Spannen van willekeurig gevormde werkstukken.
  • 6-Kant messingschijf met stalen excenterschroef.
  • Bevestiging in de T-groef via vergrendelingsspanschroef.

Toepassing:

Bijzonder geschikt voor het spannen van vlakke onderdelen.

Levering:

1 stalen schroef, 1 klemschijf.
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
    Nominale T-groefmaat (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen