Standardna središnja čeljust, tip: 125

Artikl br.: 363040 125
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti b 125 mm
Visina čeljusti h 38 mm
Duljina čeljusti l 26 mm
odgovaraju kodu boja Xtric 125
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 363040 125
EAN / GTIN 4062406221454
Broj proizvođača 363040 125
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S ozubljenim hvatom u stupnjevima od po 3 mm i glatkom steznom površinom.

Odgovara:

Kompletno vreteno br. 363008.

Napomena:

Ne smije se upotrebljavati kod veličine 50 kao i s Xtric tipovima XS i XSP!