Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Päällileuka terästä, pehmeä leuka-pikavaihtojärjestelmään, Leukojen leveys: 160mm

Tuote nro.: 362655 160

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leukojen leveys (mm) Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Materiaali: teräs

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaali teräs
Leukojen korkeus h 45 mm
Järjestelmä 3
Tuotetyyppi Ruuvipuristinleuat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 362655 160
Valmistajan numero 3‐160‐ST‐N
Valmistaja/vastuuhenkilö MPL-Cuttingparts GmbH, Hutmacherring 17, 23556 LÜBECK, Deutschland

Kuvaus

Malli:

SolidCLAMP®. Innovatiivinen Click and Go -järjestelmä leukojen helppoon ja nopeaan vaihtoon mitä erilaisimmissa ruuvipuristimissa.
Muita leukaleveyksiä tilauksesta.

Etu:

  • Kaikkein nopein leukojen vaihto – koneen käyntiaika pitenee minimaalisten varustelukustannusten ansiosta.
  • Suurin mahdollinen toistotarkkuus vapaasti valittavassa kiinnitysmuodossa.
  • Päällileukojen valmistajasta riippumaton käyttö – leukojen helppo vaihto ruuvipuristimen valmistajasta 1 ruuvipuristimen valmistajaan 2.
  • Ei ruuviliitoksia, sen vuoksi ei lastupesiä.

Toiminto:

Nopea ja helppo tukileukojen kiinnitys perusleukoihin paikoilleen napsauttamalla. Leukojen työläs ruuvaus ruuvipuristimeen ei ole tarpeen.

Raaka-aine:

Hiiletysteräs.

Sopii:

Perusleuka nro 362635 koot 1; 2; 3; 5; 8; 10 ja nro 361132 koot 100; 125 (järjestelmä 3).