Kiinteä koneruuvipuristin, Tyyppi: 150M

Tuote nro.: 362175 150M
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
337 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Tyyppi: Metriset mitat

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi Metriset mitat
Kiinnitysalue b 0 mm - 232 mm
Kiinnitysvoima 36 kN
Perusrungon korkeus c +/- 0,012 73 mm
Leukojen korkeus C 44,5 mm
Leukaväli A 151 mm
Perusrungon pituus a 427 mm
Perusrungon leveys B 186 mm
L1 101,6 mm
L2 58,7 mm
L3 90,5 mm
Reikäväli f 98,4 mm
‌Avainkoko SW 19 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille NC-HOLEX
Pika-asetus ei
Leuat vaihdettavat kyllä
Tuotetyyppi Koneruuvipuristin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 362175 150M
EAN / GTIN 4062406384081
Valmistajan numero 362175 150M
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kestävä valurautainen perusrunko, liukupinnat ja perustaso karkaistut. Perusrungossa puhdistusaukot hyvää lastunpoistoa varten. Vähäinen rakenneosan nosto liikkuvan leuan erityisen voiman kohdistuksen ansiosta.

Käyttö:

Monikäyttöinen kiinnitin työstökeskuksiin.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2× päällileuka, 1× suojaleuka nro 362181, 1× suojaleuka nro 362182 ja 1× käsikampi.

Erikoistarvike:

Suojaleuat nro 362177362183, kampi nro 362190, varaosasarja nro 362199. Kiinnitys uraruuveilla nro 375300 ja kohdistus uraruuveilla nro 375365.

Ohje:

Oikaisumitat eivät sovi yhteen muiden merkkien kanssa.
Metrinen versio – ruuvit ja kierre metrisiä, vääntiö 6-kulmainen = SW 19 mm.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Käytä vain, kun asennus on asianmukainen ja koneen turva- ja suojalaitteet toimivat.
  • Käytä vain tasaisella ja puhtaalla alustalla.
  • Teolliseen käyttöön.
  • Käytä vain suljetuissa tiloissa.
  • Käytä työkappaleiden kiinnitykseen.
  • Raakatyökappaleiden tai osittain työstettyjen työkappaleiden kiinnitykseen.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Älä käytä paikoissa, joissa on paljon pölyä, syttyviä kaasuja, höyryjä tai liuottimia.
  • Ei saa asentaa komponentteja, jotka eivät ole määritysten mukaisia.
  • Älä tee omavaltaisia muutoksia.
  • Käytä vain alkuperäisiä vara- ja kulutusosia.
  • Älä käytä käyttöparametrien ulkopuolella.