Tarkkuusurakappalepari 14/16 mm

Tuote nro.: 362160 14/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

T-uran mitta B 14 mm
Soviteura 16 mm
kapea leveys A 16 mm
Kokonaisleveys B 14 mm
Kokonaiskorkeus C 10 mm
Kokonaispituus D 25 mm
Sopii värikoodiin Gerardi 125; Gerardi 150; Gerardi 200; Modular HOLEX 125; Modular HOLEX 150
Tuotetyyppi Urakappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 362160 14/16
EAN / GTIN 2050001672551
Valmistajan numero 2.29.71000 - 14/16

Kuvaus

Tarkkuus:

Mitta B = sovite h6.