Modulaarinen ruuvipuristin 150/3 mm

Tuote nro.: 362110 150/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
196 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leukaväli A 150 mm
Paino 37,5 kg
Kokonaispituus L 520 mm
Kiinnitysalue b 300 mm
Perusrungon korkeus G 50 mm
Leukojen korkeus C 50 mm
Tarkkuusura pituussuunnassa l 16 mm
Tarkkuusura poikkisuunnassa n 16 mm
Värikoodi sopiville tarvikkeille Modular HOLEX 150
Tuotetyyppi Koneruuvipuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 362110 150/3
EAN / GTIN 4045197708243

Kuvaus

Malli:

  • Koneruuvipuristin, jossa alasvetoleuat.
  • Yksinkertainen mekaaninen käyttö (3,5 t asti).
  • Kiinnitysalueen säätö helppoa.
  • Hiiletyskarkaistu HRC 60.
  • Yhdensuuntaisuus 0,02 mm.

Toimituksen sisältö:

Sisältää työkalutuen, 2 kpl urakappaleita, kuten nro 362160 koko 18/16, 1 kiristysavaimen, 1 kiristysavaimen kuusiokoloruuveille, 4 kiristysrautaa.

Ohje:

Muut tarkkuusurakappaleet ks. nro 362160.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat