{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leukaväli A | 150 mm | |
Paino | 34 kg | |
Kokonaispituus L | 420 mm | |
Kiinnitysalue b | 200 mm | |
Perusrungon korkeus G | 50 mm | |
Leukojen korkeus C | 50 mm | |
Tarkkuusura pituussuunnassa l | 16 mm | |
Tarkkuusura poikkisuunnassa n | 16 mm | |
Värikoodi sopiville tarvikkeille | Modular HOLEX 150 | |
Tuotetyyppi | Koneruuvipuristin |
Tuotekoodi | 362110 150/2 | |
EAN / GTIN | 4045197708236 |