Boca escalonada móvil 125

Número de artículo: 360468 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de bocas b 125 mm
Altura de bocas C 39,5 mm
Altura h1 20 mm
Longitud de mordazas l 70 mm
Longitud l1 40 mm
Adecuado para el código de color Duo; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360468 125
EAN / GTIN 4045197777928

Descripción

Aplicación:

Para el alojamiento de las bocas HD n.º 362390362600.

Material:

Acero templado, superficies rectificadas.

Idóneo para:

Tensor de alta presión CN n.º 360400; 360465; 360500; 360510; 361301.