Synchro-työkalupää mallille ER16 5 mm

Tuote nro.: 338183 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä, enint. 50 baaria

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierretappi-⌀ d2 DIN 371 M4
Kierretappi-⌀ d2 DIN 374/376 M5
Ulkoneman pituus L1 24 mm
Varren nelikulmio 4 mm
⌀ D2 12,7 mm
Sisäjäähdytys kyllä, enint. 50 baaria
Tuotetyyppi Kierretappiadapteri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 338183 5
EAN / GTIN 4062406102067

Kuvaus

Malli:

  • Kierteitys Synchro-karalla varustetuilla koneilla.
  • Pituuden vähimmäiskompensointi: + 0,5 mm/-0,2mm.
  • Synkronointivirheiden kompensointi parantaa kierteen laatua ja pidentää merkittävästi työkalun käyttöikää.
  • ISO 15488 (DIN 6499) -standardin mukaisille kiinnitysistukoille ja työkoneille.
  • Sopii vasen- ja oikeakätiselle kierteelle.

Sopii:

ER-Synchro-pitimet nro 338180.