{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Kierretappi-⌀ d2 DIN 371 | M4 | |
| Kierretappi-⌀ d2 DIN 374/376 | M6 | |
| Ulkonema L1 | 24 mm | |
| Varren nelikulmio | 3,4 mm | |
| ⌀ D2 | 12,7 mm | |
| Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 50 baaria | |
| Tuotetyyppi | Kierretappiadapteri |
| Tuotekoodi | 338183 4,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406102050 | |
| Valmistajan numero | 338183 4,5 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |