{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano, při max. 50 barech | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka; Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00800110; ZYL00500110 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík; Hladký dřík | |
| Provedení upínače | Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 8 mm; 5 mm | |
| Typ upínače | Čep; Otvor (vnitřní upínač) | |
| Třída tolerance upínače | f5; F7 | |
| Průměr stopky DS | 8 mm; 5 mm | |
| Délka stopky LS | 26,2 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Synchrowerkzeugkopf für ER16 Gewindebohrer-Schaft-D 5 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | válcová stopka | |
| Rozhraní na straně obrobku | válcová stopka | |
| Nepodepřená délka A | 24 mm | |
| Vhodné pro řezání závitů | ano | |
| Velikost závitníku min. D1 | M4 | |
| Velikost závitníku max. D1 | M5 | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Tlak chladicí kapaliny max. | 50 bar | |
| Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 | 12,7 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Pro průměr stopky závitníku | 5 mm | |
| Pro čtyřhrannou stopku | 4 mm | |
| Druh produktu | Adaptér upínače nástrojů | |
| Celková délka L | 49,2 mm | |
| Norma | DIN 6499 | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Hmotnost | 0,025 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 338183 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406102067 | |
| Číslo výrobce | 338183 5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |