BMT-sisäsorvauspidin 55/D

Tuote nro.: 319888 55/D
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Z 60 mm
x 60 mm
l1 90 mm
da 40 mm
L1 64 mm
L2 64 mm
L3 45 mm
h1 85 mm
Sopivat koneet Doosan Lynx, Doosan Puma, Hwacheon
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319888 55/D
EAN / GTIN 4045197877468

Kuvaus

Malli:

Sisä- ja ulkojäähdytykseen.
Konekohtaisesti mukautetut huipputarkat kiinnittimet, joustavaan käyttöön pää- ja vastakarakoneissa. Vastinpinta ja käyttöpinta hiottu. Jousitettu puristuslaatta takaa sorvinterien tasaisen kiinnityksen. Täydellinen mitoitus kuhunkin sorviin. Varmistetut kuulasuihkutussuuttimet 80 baariin asti. Mustattu parempaa korroosiosuojausta varten.

Käyttö:

Sisäsorvauspitimelle tai kääntöteräporalle.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript